ONK(オーエヌ工業)
径違いチーズ ステンレス製ねじ込み継手
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
3/8×1/4
3/8×1/4
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×1/4
3/4×3/8
3/4×1/2
1×3/8
1×1/2
1×3/4
1・1/4×1/2
1・1/4×3/4
1・1/4×1
1・1/2×3/4
1・1/2×1
1・1/2×1・1/4
2×1
2×1・1/4
2×1・1/2
呼び径(A)
10×8
10×8
15×8
15×10
20×8
20×10
20×15
25×10
25×15
25×20
32×15
32×20
32×25
40×20
40×25
40×32
50×25
50×32
50×40
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32766255
品番
RT
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
10×8
呼び径(B)
3/8×1/4
材質
ステンレス(SUS304)
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
寸法A1(mm)
20
寸法A2(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
注意
※装備に先立ち、ガスケットより浸透漏洩の発生の恐れのあるエアー等の気体を流す場合は、ガスケットにガスケットペーストを表面及び内径断面に薄く均一に塗布して使用して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材