曜日別特売
RT 径違いチーズ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32766395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RT 径違いチーズ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32766395
RT 径違いチーズ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32766395

径違いチーズ ステンレス製ねじ込み継手

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)1・1/2×1・1/4
呼び径(A)40×32
内容量1個注文コード32766395品番RT
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
呼び径(A)40×32呼び径(B)1・1/2×1・1/4材質ステンレス(SUS304)形状チーズ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジ寸法A1(mm)45寸法A2(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
注意
※装備に先立ち、ガスケットより浸透漏洩の発生の恐れのあるエアー等の気体を流す場合は、ガスケットにガスケットペーストを表面及び内径断面に薄く均一に塗布して使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-29
用途: 配管工事

しっかりしています。取り付け後も問題は無い模様です。

対象商品 : 32766334
2021-02-16
用途: 配管作業に使用
株式会社ASAI ENGINEERS

間違いない品質で 配管作業にいつも使用しております。

対象商品 : 32766273
2017-11-16
用途: 循環冷却水の圧力計の取り付け用

変換を使用せずに取り付けができる、製品に問題はなく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする