N 両ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32766447

N 両ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32766447
N 両ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32766447

両ニップル ステンレス製ねじ込み継手

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
内容量1個注文コード32766447品番N
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
最高使用圧力(MPa)
-20℃~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50,
200℃:1.40,
220℃:1.35
ねじの種類PTネジ呼び径(A)8呼び径(B)1/4材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)26寸法D(mm)13.8接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32766483
2019-02-06
用途: 液体の継手
有限会社大島技研

特に何の問題もありません。全く普通に使えます。次回もよろしくお願いします。

対象商品 : 32766465
2016-02-05
用途: 水道修理
農・林・水産業

良品でした。

対象商品 : 32766526
2014-08-12
用途: 水産用の機械設置
有限会社面迫養鯉場

とても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする