NL 両長ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32766824

NL 両長ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32766824
NL 両長ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32766824

両長ニップル ステンレス製ねじ込み継手

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
寸法L(mm)100
内容量1個注文コード32766824品番NL
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
最高使用圧力(MPa)
-20℃~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50,
200℃:1.40,
220℃:1.35
ねじの種類PTネジ呼び径(A)15呼び径(B)1/2寸法L(mm)100材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法D(mm)21.7接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
注意
※装備に先立ち、ガスケットより浸透漏洩の発生の恐れのあるエアー等の気体を流す場合は、ガスケットにガスケットペーストを表面及び内径断面に薄く均一に塗布して使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32767077
2023-10-11
用途: 蒸気釜の配管修理に使用
スモークハウス

蒸気釜の周り配管交換修理をするために使用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 32766727
2018-12-05
用途: スプレー塗装時、水分除去のWエアフィルターの連結
製造業

普通のニップルでなくはダメで、長さが必要だったのでコスト的にも満足しています。

対象商品 : 32766675
2016-04-21
用途: メンテナンス

問題なく使用可能です
価格も安く、種類が多いので適正な物を購入できます。

対象商品 : 32767077
2023-01-12
用途: 温水タンク取り付け
有限会社 人吉スイコー農・林・水産業

タンクに投げ込みヒーターを入れお湯沸かし、農業用施設内に循環する。

対象商品 : 32767043
2015-11-19
用途: 高圧洗浄機のガンノズルをSUS製ニップルに交換する。
農・林・水産業

ニップルの両端ネジも問題無く使用出来ました。
ビニール袋に入っており、価格も安く満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 32766754
2015-09-25
用途: 薬品洗浄の仮設用

薬品(酸性)を使用するのでステンレス製を使用してますが、経年劣化により新しく購入する事となりました。

対象商品 : 32766815
2014-08-18
用途: 海水の配管
イチ・カンパニー

250mmLが必要になりそうです

1が参考にしています
対象商品 : 32766675
2013-04-11
用途: 教材の組立で使用
その他業種

特に問題もありません。
ただ、同じブランドでも納期にバラツキがあり
最終的に色々な物は揃うのですが、時間が掛かりますね・・

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする