※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ONK(オーエヌ工業)
片長ニップル ステンレス製ねじ込み継手
(3件のレビュー)
呼び径(B)
1-1/2
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
呼び径(A)
40
8
10
15
20
25
32
40
50
寸法L(mm)
75
50
75
100
125
150
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32767235
品番
NSL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
-20℃~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50,
200℃:1.40,
220℃:1.35
ねじの種類
PTネジ
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
寸法L(mm)
75
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
寸法D(mm)
48.6
接続方式
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
注意
※装備に先立ち、ガスケットより浸透漏洩の発生の恐れのあるエアー等の気体を流す場合は、ガスケットにガスケットペーストを表面及び内径断面に薄く均一に塗布して使用して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材