曜日別特売
NSL 片長ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32767472

 

NSL 片長ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32767472
NSL 片長ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32767472

片長ニップル ステンレス製ねじ込み継手

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1-1/2
呼び径(A)40
寸法L(mm)150
内容量1個注文コード32767472品番NSL
参考基準価格(税別)¥4,510販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
最高使用圧力(MPa)
-20℃~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50,
200℃:1.40,
220℃:1.35
ねじの種類PTネジ呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2寸法L(mm)150材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法D(mm)48.6接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
注意
※装備に先立ち、ガスケットより浸透漏洩の発生の恐れのあるエアー等の気体を流す場合は、ガスケットにガスケットペーストを表面及び内径断面に薄く均一に塗布して使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32767296
2023-10-11
用途: 蒸気釜の配管修理に使用
スモークハウス

蒸気釜の周り配管交換修理をするために使用しました。

対象商品 : 32767183
2014-06-17
用途: エンジン
個人のお客様

今の所の問題なし。

対象商品 : 32767183
2014-06-17
用途: 自動車
個人のお客様

今の所の問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする