曜日別特売
STA サービスチーA ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32767576

 

STA サービスチーA ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32767576
STA サービスチーA ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32767576

サービスチーA ステンレス製ねじ込み継手

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)3/8
呼び径(A)10
内容量1個注文コード32767576品番STA
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
最高使用圧力(MPa)
-20℃~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50,
200℃:1.40,
220℃:1.35
呼び径(A)10呼び径(B)3/8材質ステンレス(SUS304)形状チーズ種類ねじ込み継手寸法A1(mm)23寸法A2(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
注意
※装備に先立ち、ガスケットより浸透漏洩の発生の恐れのあるエアー等の気体を流す場合は、ガスケットにガスケットペーストを表面及び内径断面に薄く均一に塗布して使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32767594
2024-06-21
用途: 配管工事
教育・研究機関

少し高いがホームセンターにはないであろう商品が購入でき助かります。

対象商品 : 32767576
2019-06-13
用途: レンジャープロのエアーホーン取り付けに。

商品がレンジャープロのエアータンクに合うかどうか不安でしたが、安全弁も再取り付け出来ましたので、非常に満足致しました。

1が参考にしています
対象商品 : 32767551
2022-04-04
用途: メンテナンス
サービス業

商品は問題ありませんが、送料が高いのでお得感はありません。

対象商品 : 32767585
2019-02-17
用途: 食洗器の交換時に配管変更で

キッチン内の狭いところで、温水配管を分岐するために使用。ティー+ニップルでは長くなってしまうところで重宝しました。便利な商品ですが多少高価なのではと感じた。

対象商品 : 32767585
2017-12-11
用途: キッチンの壁貫通水道栓に食洗機用分岐に使用。
建設業・工事業

収まりがコンパクトになるので本製品を購入。
表面やネジ部の仕上げ状態は良好でした。

対象商品 : 32767551
2017-11-27
用途: 自動車用品取付

エンジンの油圧取り出し&分岐に使いました。丈夫で折れそうもなく小型で使いやすくて良かったです。

対象商品 : 32767585
2018-01-17
用途: 加工の水場、蛇口

ホームセンターでは手に入らないので、助かりました。今のところ問題なく使用しております。

対象商品 : 32767585
2016-08-08
用途: 食洗機の給水で現在の蛇口前からの分岐。
製造業

最小最短で見栄えがいい、欲を言えば、このタイプでクロムメッキがあれば完璧だったが。食洗機の給水で現在の蛇口前からの分岐。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする