曜日別特売
100S5M830 スーパートルクタイミングベルトS5M 100型 三ツ星ベルト 32768915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100S5M830 スーパートルクタイミングベルトS5M 100型 三ツ星ベルト 32768915
100S5M830 スーパートルクタイミングベルトS5M 100型 三ツ星ベルト 32768915

スーパートルクタイミングベルトS5M 100型

(9件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)830
830
225
255
260
295
300
305
320
325
340
350
375
380
390
395
400
410
425
435
440
450
475
490
500
520
525
530
545
550
560
575
590
595
600
615
625
640
650
665
670
690
695
700
710
725
750
765
780
800
810
845
850
870
890
900
930
950
1000
1025
1050
1055
1085
1090
1105
1115
1120
1125
1135
1160
1165
1195
1225
1250
1270
1290
1295
1350
1420
1475
1500
1505
1530
1595
1605
1615
1680
1690
1715
1800
2000
2145
2255
2480
2525
歯数166
166
45
51
52
59
60
61
64
65
68
70
75
76
78
79
80
82
85
87
88
90
95
98
100
104
105
106
109
110
112
115
118
119
120
123
125
128
130
133
134
138
139
140
142
145
150
153
156
160
162
169
170
174
178
180
186
190
200
205
210
211
217
218
221
223
224
225
227
232
233
239
245
250
254
258
259
270
284
295
300
301
306
319
321
323
336
338
343
360
400
429
451
496
505
内容量1本注文コード32768915品番100S5M830
7月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。
ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。
かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。
低軸荷重で使用できます。
小型のベルトで高トルク伝動が可能です。

ベルト形S5Mベルト幅(mm)10歯数166歯ピッチ(mm)5ベルトピッチ周長(mm)830材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: タイミングベルト
製造業

大変装着しやすく助かりました。一度装着すると大変長持ちしています。

対象商品 : 32768477
2025-01-24
用途: 卓上旋盤に使用
その他業種

注文後早急な対応していただき良かったねす。特に問題なく使用できたのてよかったです。

対象商品 : 32768827
2024-02-05
用途: 小水力発電機

取付て使用しましたが、異状なく使用できたのでよかった。

対象商品 : 32768443
2023-08-19
用途: ベルト

ベルトが切れたので購入です。サイズもぴったりで問題なし

対象商品 : 32768461
2020-09-16
用途: ミニ旋盤の駆動ベルト

若干、長すぎましたがテンションで調整可能範囲で、問題なく使用できています。

対象商品 : 32768461
2018-07-05
用途: 機械の製作
製造業

丁度良いサイズの物があり助かりました。国内メーカー品なので品質に不安はないと思います。

対象商品 : 32768486
2017-04-18
用途: 機械のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

見た目は最高です。使用感も問題なく、使用期間次第ですね。

対象商品 : 32768452
2013-10-07
用途: 卓上ミニ旋盤用駆動ベルト

今まで使っていた物が切れたものでこのベルトを装着して作業しています。
なかなかいい感じでです。予備のベルトも持っていたいのでひとつ注文したいと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする