曜日別特売
K545LG 角カゴ メロウタイム セキスイ 32786101

角カゴ メロウタイム

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ深型中
内容量1個注文コード32786101品番K545LG
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

洗浄後の乾燥に最適です。

サイズ深型中材質PP(ポリプロピレン)ライトグリーン外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×390×130アズワン品番7-5650-02仕様深型中トラスコ品番320-0116質量(g)290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32786092
2022-02-21
用途: 実験作業時。
教育・研究機関

器具などの自然乾燥など、大きさもちょうど良いなと感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 32786117
2021-10-16
用途: 機械の小物置き
製造業

思ったより小さかったので、機械の小物置き場に使っております。素材はしっかりしていて強そうです。

対象商品 : 32786092
2020-08-07
用途: 野菜の水切り
農・林・水産業

しっかりとした作りで丈夫そうです。重ねられるのもよいです。

2が参考にしています
対象商品 : 32786135
2018-09-28
用途: 容器の乾燥
教育・研究機関

素材が軽く、使いやすい。ワイドを一部、網目なしにしてもらえると各自で品目のシールなどが貼れて便利だと思った。

1が参考にしています
対象商品 : 32786101
2017-09-27
用途: 自作猫トイレのチップ受けとして

自作猫トイレのひのきチップを受けるカゴ部分が、経年劣化したので買い換えです。うちの2匹の猫用に、2台の猫トイレを設置しています。プラスチックの角形容器にペットシーツを敷き、底付きしないように縁に割り箸をガムテープで固定し、カゴを乗せ、カゴに市販のひのきチップを入れています。猫の一匹は痩せていますが、もう一匹は6kgほどあります。
大きな猫が毎日使っても割れずに快適に使えています。丈夫で良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 32786092
2017-10-29
用途: 固形物の洗浄
教育・研究機関

かごに濾過シートを敷いて,固形物の洗浄に使用しています.支障なく,作業ができています.

対象商品 : 32786117
2017-03-16
用途: 製品をエアーブローにて粉じん除去作業に使用しております。
株式会社東和合成製作所製造業

メーカ品にて丈夫で長持ちし価格もリ-ゾナブルで大変満足しております。種類も多く大変便利です。

2016-11-20
用途: 化学実験器具の乾燥・収納、短距離の運搬

化学科の学生であったころ、大学の実習室や研究室でもっとも良く見かけたのが、セキスイのこのシリーズでした。
化学実験器具の洗浄後の自然乾燥、それに収納といえば、まず本品の色と形を思い浮かべるくらいには、定番の品と思います。
浅深の2タイプに大中小の3サイズの6種類ありますが、
器具の乾燥には浅型小・中、深型大を器具によって使い分け、
運搬にはもっぱら深型小を使っています。
収納は全サイズ、適当に棚の高さに合わせたものを使っています。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする