曜日別特売
02-180-01-02 クラウン真空エコホース コクゴ 32789486

02-180-01-02 クラウン真空エコホース コクゴ 32789486
02-180-01-02 クラウン真空エコホース コクゴ 32789486

クラウン真空エコホース

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)4.5
外径(Φmm)15
長さ(m)1
内容量1巻注文コード32789486品番02-180-01-02
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。
耐オゾン性、耐侯性に優れています。
天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。
柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。

内径(Φmm)4.5外径(Φmm)15長さ(m)1材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)アズワン品番1-8451-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32789662
2019-08-27
用途: 実は、野球のテーバッティング用に使用します。
サービス業

耐久性、衝撃吸収等非常に満足しています。子供たちも喜んで練習しています

2が参考にしています
対象商品 : 32789635
2017-03-03
用途: 真空抽気作業。
有限会社システムサービス秋田建設業・工事業

管内断面積が大きく、通気抵抗が少ない。
抽気作業時間が短縮できました。

1が参考にしています
対象商品 : 32789522
2016-02-10
用途: 真空ポンプと機械の真空室との接続ホースとして

まだ短時間しか使用していないので、よくはわかりませんが今のところ問題なく使用しています。長さも丁度よかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 32789583
2012-11-20
用途: 医療関係研究製品

商社系で探していたが価格が非常に高く更に送料まで必要だった。
こちらでこの価格を見た時にはこれしか無いと思い購入しました。
商品は間違いなく希望メーカー品でした。
何よりも数日間探し求めていた物が翌日入荷して来たのでユーザー納期に
間に合ってしまいました。良かった!!
送料は消耗品と一緒に購入したので問題ありませんでした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする