KITZ(キッツ)
キーパロイ製150型Y形ストレーナ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
25
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
1
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32791193
品番
YNK-25A
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
接続方式
ねじ込み形
材質(ボディ)
CAC911
呼び径(B)
1
最高使用圧力(MPa)
1.4(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の脈動水)
形状
Y形
種類
ストレーナ
寸法L(mm)
115
寸法H(mm)
72
使用流体
水
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(スクリーン)
SUS304
網目
40メッシュ
クラス
150型(10K)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材