曜日別特売
KEW8035 非接触検相器 共立電気計器 32792392

 

KEW8035 非接触検相器 共立電気計器 32792392
KEW8035 非接触検相器 共立電気計器 32792392
KEW8035 非接触検相器 共立電気計器 32792392
KEW8035 非接触検相器 共立電気計器 32792392
KEW8035 非接触検相器 共立電気計器 32792392
KEW8035 非接触検相器 共立電気計器 32792392
KEW8035 非接触検相器 共立電気計器 32792392
KEW8035 非接触検相器 共立電気計器 32792392
KEW8035 非接触検相器 共立電気計器 32792392
KEW8035 非接触検相器 共立電気計器 32792392
KEW8035 非接触検相器 共立電気計器 32792392
KEW8035 非接触検相器 共立電気計器 32792392
KEW8035 非接触検相器 共立電気計器 32792392
KEW8035 非接触検相器 共立電気計器 32792392
KEW8035 非接触検相器 共立電気計器 32792392

非接触検相器

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード32792392品番KEW8035
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

電線の被覆の上から安全に測定
2mm2~325mm2(IV)の電線に対応
配電盤内に設置が出来るマグネット付

用途検相・欠相・接地相(デルタ結線時)のチェックに最適寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×112×36質量(g)約380奥行(mm)36付属品9096(携帯用ケース)、単3アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書仕様正相:回転矢印緑色 LED 順次点滅(右回り)、正相文字緑色 LED 点灯、ブザー断続音●逆相:回転矢印赤色 LED 順次点滅(左回り)、逆相文字赤色 LED 点灯、ブザー連続音トラスコ品番479-6632適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅳ600V、CAT.Ⅲ 1000V 汚染度2 IEC 61326、IEC 61557-1、7コード長さ(m)約0.7(測定/R:赤 S:白 T:青)連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約10分)測定周波数範囲(Hz)45~66測定機能検相(正相、逆相)・欠相の有無及び接地相のチェック可能使用電池単3アルカリ乾電池(LR6)×4測定原理静電誘導方式使用温湿度範囲-10~50℃、80%(結露なきこと)表示機能LEDライトアップ機能保存温湿度範囲-20~60℃、80%(結露なきこと)被測定導体径Φ2.4~30mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)112×61×36電池電圧表示(警告)電池消耗時/電源LED点減RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品説明動画

非接触検相器を使った測定
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途: 1次側線取替えに伴う、相回転の停電前後確認。
山村電気設備管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

確認しやすく、充電部に触れる必要も無く使い易いです。

対象商品 : 32792392
2019-03-01
用途: 電気工事

使いやすくわかりやすいので便利です。
できればリード線をもっと柔らかくクリップを小さくして欲しいです。

対象商品 : 32792392
2016-02-02
用途: おす
西京電設建設業・工事業

さいこー

対象商品 : 32792392
2014-04-09
用途: 動力換気扇にインバーターを取り付ける作業

被覆電線の上にそのままクランプでき、活線作業における危険が低減でき、なお本体に磁石が埋め込んであり金属製分電盤に取付けが出来、安心して作業が出来た。 
クランプのサイズが少し大きく 2スケ程の電線では窮屈な感じもあるが、あらゆる場面を想定したらしょうがないかも。

対象商品 : 32792392
2012-10-21
用途: 電気設備点検作業
井上電気保安管理事務所

裏面のマグネットで、キュービクルや分電盤に固定して使用できるところが、気に入りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする