Panasonic(パナソニック)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
32792846
品番
FY-27C7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,300
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。
スプリング式ルーバーからオリフィス、羽根までが容易にはずせてお掃除性を向上。
風圧式高気密シャッター付。
有効換気量(m
3
/h)
260/260(50/60Hz)(直管相当長20m)
250/250(50/60Hz)(直管相当長30m)
用途
常時・局所換気兼用
埋め込み寸法(mm)
270角
適合パイプ径(Φmm)
150
仕様
電源接続部/本体外部
質量(kg)
3
消費電力(W)(50/60Hz)
24.5/27.5
換気風量(m
3
/h)
300/300(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
32/32
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm
2
)
319
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32792846
FY-27C7
31466235
FY-27C8
天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です