用途常時・局所換気兼用
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応
有効換気量(m3/h)76/77(50/60Hz)(直管相当長20m)
72/72(50/60Hz)(直管相当長30m)
仕様電源接続部/本体外部
風圧式高気密シャッター付。
適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角消費電力(W)(50/60Hz)7.5/8.5換気風量(m3/h)85/85(50/60Hz)騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5適合(ルーバー)FY-17L56、FY-17L81材質(本体)鋼板製/(羽根)樹脂製質量(kg)1.7適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗