HiKOKI(旧:日立工機)
セーバーソーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
300
140
200
300
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
32793975
品番
NO.173
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
CR 17Y用セーバーソーブレード。
刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。
ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
用途
軟鋼材・鋳鉄管・ステンレス材
適合
CR17Y専用
材質
マトリックスⅡ(SKH56)
全長(mm)
300
山数
8
刃厚(mm)
1.6
切断能力(mm)軟鋼
(管材)外径/165以下・厚さ/7以下
切断能力(mm)鋳鉄
(管用・モルタルライニング無し)外径/165以下・厚さ/5以下
切断能力(mm)ステンレス
(管材)外径/165以下・厚さ/3.0以下
トラスコ品番
767-7669
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。