曜日別特売
MC171W 電子体温計 オムロンヘルスケア 32794237

電子体温計

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード32794237品番MC171W
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

水で丸洗いできて清潔な防水タイプ。
検温が終了するとブザーでお知らせ。
わきや口中でずれにくいフラットセンサ。
検温結果が見やすい大きな文字。

測定部位わき・口中測定方式実測付属品収納ケース(ハード)仕様抗菌本体質量(g)約13表示体温/3桁+℃表示、0.1℃毎測定時間(目安)わき10分/口中5分機能防水、お知らせブザー、オートパワーオフ、メモリ(前回値)電池LR41×1個医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00040000外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.6×129.7×13.2医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器医療・介護用品セレクション38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32794237
2021-12-25
用途: 体調不良時の体温測定

時間が掛かる分、誤差の少ない測定が出来るのだと思います。しかし、10分は長すぎます。それに使おうとしたら電池が切れていることが多いです。交換用の電池もLR44なら常備しているのですがLR41という珍しい電池が使われており、急ぎの測定は水銀体温計を使うことになっています。購入後7~8年経ちますが、我が家にとっては微妙な商品です。

対象商品 : 32794237
2018-05-18
用途: 毎日の体温測定
清水土木工業建設業・工事業

文字が大きくて見やすいですが、測定時間がかかって失敗したなと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 32794237
2017-07-19
用途: 発熱の時
その他業種

昔買った電子体温計が電池切れ(電池交換出来ないタイプ)で水銀の体温計しか無い状態でした。これでいざと言う時に安心です。

対象商品 : 32794237
2016-11-24
用途: 日常生活時
その他業種

安定感がある形状で数字が見やすいため具合が悪い時には
ありがたいです。

対象商品 : 32794237
2016-02-14
用途: 検温

体温測定に水銀体温計よりも時間が掛かります。
大きくて見やすい液晶は嬉しいですが、その分、大柄な物を長い時間 脇に挟んでおくのは苦痛です。
体温測定が終わるとアラームで知らせてくれる機能があるようですが、僕は老人性難聴で高音が聞こえないので腹が立ちました。
前もって知っていれば値段が3倍しても別の商品を買ったと思います。
若い開発者には理解ができないと思いますが、製品を老人向けと宣伝するなら「短時間で測定」と「低音で聞き取りやすいアラーム音」は必須です。
いろいろ文句を書きましたが、購入したので我慢して使います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする