曜日別特売
25A×4m 定尺 SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄 32795052

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

定尺 SGP白パイプ(ねじ無)

(30件のレビュー)
当日出荷特別運賃車上渡し当日出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1本注文コード32795052品番25A×4m
参考基準価格(税別)¥9,220販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。

用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用呼び径(A)25呼び径(B)1外径(mm)34.0材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ厚さ(mm)3.2質量(kg/m)2.43JIS規格JIS G 3452
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32795052
2024-12-17
用途: 消雪用
農・林・水産業

腐蝕した消雪パイプの接ぎ替えに問題なく使用できました

対象商品 : 32795086
2024-05-06
用途: 無線設備のアンテナマスト
サービス業

近所のホームセンター等では入手出来ないアイテムを僅かな送料で現場まで運送していただき、モノタロウがあって良かったと思います。今後もユーザー目線のサービスをご提供いただけると嬉しいです。ビジネスを順調に進めることが出来そうです。末筆ですが、アイテムには全く問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 32795043
2024-06-13
用途: 蒸気配管 設置 取り換え時
サービス業

鉄の配管は大変使いやすいです。ねじ切り ニップル作り楽しいです。
梱包状態も良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 32795077
2023-03-31
用途: 無線アンテナのマストとして利用
製造業

アンテナマストとして強度は充分。
耐候性についてはメッキの状況から大丈夫と思われるが、数年使用してみないと判断出来ない。

1が参考にしています
対象商品 : 32795077
2022-05-31
用途: 架台用
農・林・水産業

5月の連休中に注文したのですが、連休明けすぐに配達されたので、加工取り付けをスムーズに進める事が出来ました。

対象商品 : 32795077
2020-04-12
用途: アマチュア無線のアンテナマスト
製造業

とても肉厚で、4mもの一本でも送料1500円と安く、家まで届けてもらえて、満足しています。

16が参考にしています
対象商品 : 32795061
2019-12-06
用途: テレビアンテナマスト(BS/CS+地デジ)
電気・ガス・熱供給・水道業

今回パイプは2回目の購入でした。4Mの長尺を自分で運ぶことはできません
モノタロウなら運んでくれます。ドライバーさんも優しく親切です。
ピカピカの重いパイプを玄関先まで運んでくれました。ありがとうございました。
大きなものや・長いものはこれからもモノタロウ以外考えられません

6が参考にしています
対象商品 : 32795034
2019-10-01
用途: 加工して枠を作る
日興商事株式会社運輸・通信業

肉厚なので曲げる時割れないので、作業しやすいので助かりました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする