K-840 ベルトサンダー15 神沢 32795497

K-840 ベルトサンダー15 神沢 32795497
K-840 ベルトサンダー15 神沢 32795497
K-840 ベルトサンダー15 神沢 32795497
K-840 ベルトサンダー15 神沢 32795497

ベルトサンダー15

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード32795497品番K-840
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。
グラインダーでは困難だった手狭な場所、コーナーなどの研削に。

用途木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。付属品荒目#60、中目#80、細目#120(替ベルト各1本付)取付可能ベルトサイズ(mm)15×550
注意
※ホイールガードがバンド締め付けタイプにお使いいただけます。一体型には使用できません。
※ホイールガードの取付径がΦ39mm以下は取付け不可。

商品説明動画

K-840 ベルトサンダー15 の取付方法
この動画は、9が参考にしています。
ベルトサンダーの取付けは可能ですか?(K-841 ベルトサンダー10 : K-840 ベルトサンダー15)
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32795497
2022-04-27
用途: 塗装作業

狭いところのさび落としに困っていましたが、作業が早くできた。

対象商品 : 32795497
2020-06-10
用途: FRPの切削に使用

取扱説明書通りにとり着ければ、問題無く使用出来ます。
直ぐにベルトが外れるとか言う方はまともに組み付けられないのだと思います。
調整式サンダーで無くても問題有りませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 32795497
2020-04-12
用途: バリ取り作業

デスクサンダーに使用出来るので、コストパフォーマンス的に最良と思います。

1が参考にしています
2019-03-05
用途: エンジンパーツの研磨
建設業・工事業

特に問題無く使っています
出来たらコノ機種でベルトの番手の種類の充実、特にバフがけ用のフェルトベルトをラインナップして欲しいです。

対象商品 : 32795497
2018-04-04
用途: 包丁、ナイフ制作
建設業・工事業

コスパがいいと思います、ベルトを取り付けるのが難儀しますが慣れたら簡単かも。

1が参考にしています
対象商品 : 32795497
2018-06-04
用途: 工作

家庭での工作全般に使用しております。取り付けも簡単で便利この上ないです。

対象商品 : 32795497
2016-04-20
用途: 側面や狭い所の研磨

この商品は、全てのサンダーには取り付けできませんが、
丸フランジの安全カバーのサンダーには大抵取り付け可能です・・・が!
ここが一番重要なのですが、回転調整が出来るサンダーで使用すると
とても具合がよく、ベルトも暴れず長持ちします、純正のオプションでも
回転調整アダプタがあるように、通常の1万回転程度のサンダーでは、
回転が速すぎるのです。
それと、15mm幅なので、市販のベルトが使えないのが残念です・・・
まぁベルトなどの消耗品がカンザワさんの儲け所とは想いますが。
市販の20X520のベルトが使える、ベルトサンダー20が出たら
更に使える商品になると思います。
ベルトサンダー10は市販の10X330のベルトが使えますから、そちらの
商品も大変便利に使用してます。

7が参考にしています
対象商品 : 32795497
2016-06-30
用途: 鉄部の塗装、さび落とし

この価格でベルトサンダーが持て、スムーズな作業ができます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
カタログに「ディスクグラインダーがベルトサンダーに早変わり」とあるが、
どのディスクグラインダーでも適合するのか?注文コード09256335 電気ディスクグラインダでも適合するのか?
回答:
K-840、K-841はいずれも、日立等のディスクグライダー(100,180)に適合いたします。
2が参考にしています
2011-09-27
質問:
「注文コード:09254007」と同じように、M10のディスクグラインダーに取付可能ですか?
回答:
軸径M10のディスクグラインダーに取り付けてご使用いただけます。
1が参考にしています
2011-08-30

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする