63440 テクノワイプ N150-SS 日本製紙クレシア 32795707

63440 テクノワイプ N150-SS 日本製紙クレシア 32795707
63440 テクノワイプ N150-SS 日本製紙クレシア 32795707
63440 テクノワイプ N150-SS 日本製紙クレシア 32795707

テクノワイプ N150-SS

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(150枚)注文コード32795707品番63440
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥520

コットンよりも強くて縮みにくい特性の素材。約10年で成木するユーカリを原料にしており環境負荷が小さい新天然素材。自己発塵が非常に少ない。

用途主にクリーンな環境下での拭き取り。シートサイズ(mm)150×150クラスなしトラスコ品番354-1606材質リヨセル100%ホワイト規格RoHSアズワン品番2-2421-01RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3279570763440516319766344163440 テクノワイプLR150-SS 日本製紙クレシア 51631976テクノワイプLR150-SS日本製紙クレシア1ケース(150枚×40パック)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32795707
2021-05-18
用途: 測定器のメンテナンス
その他業種

非常に使いやすく、ランニングコストも安く最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 32795707
2020-12-05
用途: スマホ画面やPC液晶モニタの拭き取り、その他汎用的な拭き取り用途
サービス業

2回目の購入です。
スマホやPCのディスプレイや周辺機器などOA機器の拭き取りから
スポーツサングラスの拭き取りやスノボのゴーグルの拭き取りまでいろいろ便利に使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 32795707
2020-12-23
用途: 身の回りを拭く時
製造業

素材がしっかりしていて使いやすかったです。ただ、もうひと回り大きいサイズを購入すればよかったです

1が参考にしています
対象商品 : 32795707
2020-04-14
用途: 工業機械の細かい部分の清掃にと購入しました。
有限会社佐藤工芸製造業

耐久性も使いやすさも良かったのにサイズをもう少し大きめを注文すればと反省。

対象商品 : 32795707
2020-05-22
用途: マスクの間に入れて使用
医療・福祉・介護関連業

マスクの間に入れて使用しめいましたが、けばけばが唇に当たり、使用をやめて、普通使いにしました。それは問題ないです。

対象商品 : 32795707
2018-12-03
用途: 機械クリーニング

アセトンを含ませて使いたかったのでリヨセル100%のこれを選びました.シートサイズ150x150mmとありますが,折りたたんであるため,取り出したときのサイズは75x75mmになります.この点もよかったです.

1が参考にしています
対象商品 : 32795707
2020-04-30
用途: マスクと顔面との間に挟んで使用
サービス業

両面テープをつけて使用すると使い出がよい。マスクが不足しているので、繰り返し使う工夫の一つです。品切れのため、インターネットでこの商品を検索すると1個を購入価格の約50倍で販売していた。泥棒と詐欺師はなくならず、人の弱みにつけ込む日本人が増えてきた。残念なことである。布マスクなどは、これを挟んで使用すればよい。

1が参考にしています
対象商品 : 32795707
2018-11-06
用途: vapeのコットンとして
その他業種

吸水性が高く、ガンクもつきにくい。買ってよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする