曜日別特売
MB0300 ビーカー ガラス製 モノタロウ 32796066

 

MB0300 ビーカー ガラス製 モノタロウ 32796066
MB0300 ビーカー ガラス製 モノタロウ 32796066
モノタロウ

ビーカー ガラス製

(175件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
容量(mL)300
1目盛(mL)25
内容量1個注文コード32796066品番MB0300
販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
種類ビーカー容量(mL)300材質硼珪酸ガラス3.3高さ(mm)1021目盛(mL)25目盛あり(白色)胴径×全高(Φmm×mm)75×102耐熱温度(℃)270許容誤差(径)±2(全高)±3
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※容量は目安となります。
※常圧での使用を想定しております。
※クリーンルーム内で生産された商品ではありません。
※梱包材等の埃やチリが瓶内に入っている場合があります。
※内容物が当該商品の仕様で保管可能かご確認のうえご使用ください。
適合不明の場合は事前にテストを行ってください。
※危険物を保管しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:175
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02363629
2026-04-08
用途: アロマ(精油)を測って、クリーム作りやトリートメントオイル作り
Aroma&Herb air卸売・小売業

ちょうど良いサイズで、湯煎もしやすく
使っていたら皆からも欲しいと言われて
リピートして購入しました。

2026-01-05
用途: バイクメンテナンス
製造業

ガソリン添加剤をバイクで小分けに使用するとき用に購入しました。

2025-10-16
用途: 香料製剤を計量するのに適したサイズで使いやすいです。
有限会社 昭和製菓製造業

香料製剤を計量するのに適したサイズで使いやすいです。

対象商品 : 02363595
2025-10-16
用途: 香料製剤を計量
有限会社 昭和製菓製造業

香料製剤を計量するのに適したサイズで使いやすいです。

対象商品 : 32796041
2025-08-09
用途: 計量
その他業種

燃料添加剤を計量するのに購入しました。
ガラス製なので目盛が見やすく、購入して良かったです!

2025-08-05
用途: 自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

抜き取ったガソリンのゴミ確認など透明度が高いので確認しやすいです。また、添加剤等の容量測定にも便利です。

2025-02-11
用途: コーヒー用
建設業・工事業

邪道ですが珈琲を落とすポッド代わりに購入。耐熱ガラスだし洒落が効いていていいです。あたりまえですが取っ手がないので熱々は無理かも。

3が参考にしています
2025-08-27
用途: バイク用ガソリン添加剤の軽量

丁度いいサイズ、何ならかわいい!
買ってよかったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
1が参考にしています
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07
質問:
液体窒素(マイナス196℃)入れても大丈夫でしょうか。
回答:
本商品はマイナス196℃の液体窒素に対応しておりません。
3が参考にしています
2021-06-18
質問:
このビーカーは、直火にかけられますでしょうか。
回答:
直火にかけた場合破損する恐れがございますので、直火でのご利用はおやめ下さい。
2021-06-18
質問:
弱酸性次亜塩素酸水溶液を入れて使用してもよいでしょうか。
回答:
ご使用可能でございます。
2021-06-18

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする