AIRREX(アネスト岩田)
エアーダブルアクションサンダー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
32796775
品番
TL9565
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ダブルアクション式
用途
鉄板・塗装面・FRP・木工等の研磨に
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
質量(kg)
0.95
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
140×123×100
空気消費量(L/min)
330
最大使用圧力(MPa)
0.59
サイズ(mm)
コレット・ベルト・パッド/Φ125