曜日別特売
CHX10499 エアーネイラー&ステープラー AIRREX(アネスト岩田) 32796872

エアーネイラー&ステープラー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード32796872品番CHX10499
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。

用途内装(仕上げ)、家具、木工付属品オイル、六角レンチ質量(kg)1.25寸法(幅W×高さH)(mm)275×220使用空気圧力(MPa)最大/0.69ステープル装填数(ネイル)100本ステープル長さ(mm)(ステープル)25、(ネイル)30適合ステープル幅4mm×長さ25mm(最大)

商品説明動画

CHX10499 3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32796872
2023-07-20
用途: 木造造作作業
電気・ガス・熱供給・水道業

DIYでの使用です
充分だと思います。
手軽に使用できました。

対象商品 : 32796872
2020-10-31
用途: 普段の建材止め作業に

初期不良で最初使用出来なかった点がマイナスですが、モノタロウさんは迅速に交換手続きしてくてました。使用感は問題無く普通に作業できます。

1が参考にしています
対象商品 : 32796872
2020-02-05
用途: 木工組み立て
株式会社スタ・アート製造業

買って1発もステープルを打てない、粗悪品です。二度とこのメーカーの商品は購入しない。

6が参考にしています
対象商品 : 32796872
2016-10-15
用途: ガレージ内装&DIY
I T P

使いやすさ。
 重量&グリップ&バランス感供 OK
プロでは無いので良くは分かりがたいが、DIY普段使いで有れば文句なし。
 遭えて言うならば ステープラが4~10mmまで使用出来るならば良い。
後、使用可能なフィニッシュネイラー&ステープラ&メーカーサイズなどの記載が有れば、間違わずにオーダー出来るんじゃないかな。
 後は耐久性ですかね。末永く愛用出来ます様に・・・

5が参考にしています
対象商品 : 32796872
2016-07-06
用途: 内装工事(4㎜べニア貼り)
勝栄施設工業

有名メーカーの物とあまり変わらない気がしました。価格が手頃であまり重たくなくて持ちやすいのが良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 32796872
2016-03-05
用途: バイクのシート張替

初めて使いました。素人でも使いやすかったです。ただバイクシートの張替には肩幅がもう少し広いタイプがいいかと思います。
私のような素人にはネイラー等の装填図解が欲しかったです。解るまで苦労しました。誤発防止ちゃんと付いててよかったと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする