曜日別特売
- モグラクリン イカリ消毒 32797055

- モグラクリン イカリ消毒 32797055
- モグラクリン イカリ消毒 32797055
- モグラクリン イカリ消毒 32797055
- モグラクリン イカリ消毒 32797055

モグラクリン

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300g)注文コード32797055品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

モグラ・コウモリ忌避剤。錠剤なので取り扱いが簡単で、最後には完全になくなります。効果はモグラには約3ヶ月間、コウモリには約1ヶ月間持続します。
冬の間に処理すると効果的です。

用途モグラ・コウモリの駆除に。有効成分粗製ナフタリン対象動物モグラ・コウモリ
注意
※土壌改良に有益なミミズには影響ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32797055
2024-08-14
用途: 家庭菜園で境界ブロック塀ぞいにモグラ穴多数で駆除目的
その他業種

モグラ駆除初めてだが錠剤が大きく扱いやすい
1箱に一袋300g(80~90錠)は使いにくい せめて100gの小分けが理想

対象商品 : 32797055
2023-02-01
用途: モグラ除け
教育・研究機関

庭に侵入してくるモグラ除けに使用しています。それまでいろいろな商品を試しましたが、本商品が一番効果がありました。我家には必需品です。

対象商品 : 32797055
2019-11-08
用途: モグラの暴れ方が目に余るとき

固形で扱いやすく量も十分なので徹底的に対処出来る。ただ横穴に投入するとき、奥深く投入できないのが残念。従って縦穴を見つけ奥深く投入するよう心掛けている。製品が子供用の飴玉のように竹串の先端に取り付けられておれば横穴にも尚一層効果的になるのではないだろうか?うまく投入出来たときは効果抜群で、被害はぴたりと止む。

2が参考にしています
対象商品 : 32797055
2023-10-03
用途: モグラ除け
農・林・水産業

畑にモグラが出没して困ってます。
いろんな用具を試していますが高価はイマイチ。
今回、これを試してみます。
効果はいかに・・・

対象商品 : 32797055
2015-04-12
用途: モグラ 胎児
レイ建築コンサルタント事務所

モグラが逃げる・・・有効です。 ありがとうございました。

2が参考にしています
対象商品 : 32797055
2019-06-27
用途: 屋根裏のコウモリの駆除
その他業種

実際に屋根裏のコウモリが何匹いたのか分からないし、その後コウモリの糞を確認したので、効果は不明。

対象商品 : 32797055
2018-07-02
用途: コウモリ避けに使用
製造業

雨戸の戸袋にコウモリが入って糞だらけ。入り口を金網で塞いで中まで入れなくしたが入り口付近に糞があったのでビニールのアミに本剤を入れて入り口付近に数カ所設置してます。薬剤のにおいが強いので隣家が近い場合は難しいが自宅はOK。薬剤が1ヶ月位は続いてる間はコウモリも来ない様子です。効き目がもう少し長持ち(3ヶ月位)してくれると嬉しいです。

3が参考にしています
対象商品 : 32797055
2017-02-28
用途: モグラ塚のトンネルの中に挿入しました
その他業種

臭いがきつく、これは効果が期待出来るかなと思いましたが、残念。クモは臭いだけで逃げまくっておりましたが、モグラ君に効果はなかったようです。でも二箱も購入してしまったので、量を増やしまたトンネルに投げ込もうと思います。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする