Qlight
積層信号灯
STG50MLF-5-12-ABGAW
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・ブザー音
など
10000
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色
上から:A-黄/B-青/G-緑/A-黄/W-白
ブザー音
無
注文コード
32799176
品番
STG50MLF-5-12-ABGAW
販売価格(税込)
¥16,415
販売価格(税別)
¥
14,923
バスケットに入れる
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
色
上から:A-黄/B-青/G-緑/A-黄/W-白
電圧
AC/DC12V
種類
MLF-直付点灯・点滅
段数
5
ブザー音
無
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)
50
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
関連資料:
(0.8MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。