※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MAX(マックス)[事務用品・工具]
高圧釘打機(スーパーネイラー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
32901321
品番
HA-50F1(D)/4MAフロア
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥85,500
足先すぼまり、座屈をなくす インサイドガイド(PAT.P)搭載。
50mmステープルを余裕で打ち込むハイパワー。
取り回しがいい、最適バランス設計。
使用ホース
マックススーパーエア・ホースシリーズ
内径5mm以上、長さ30m以内
付属品
保護メガネ・ジェットオイラ(油入)
仕様
エアダスタ機構
トラスコ品番
423-8222
質量(kg)
1.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
293×77×283
安全装置
メカニカル方式・トリガロック装置
ステープル装填数
84本(1連)
ステープル足長さ(mm)
25・28・32・38・45・50
使用空気圧(MPa[kgf/cm
2
])
1.2~2.3[12~23]
装備品
平打ちアタッチメント・除針工具・シリンダキャッププロテクタ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32901321
HA-50F1(D)/4MAフロア
45078399
HA-50F3(D)
高圧MAステープルフロアタッカ エアダスタ付
MAX(マックス)[事務用品・工具]
1台
¥
76,980
税込
¥
84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です