H7CX-AS-N プリセットカウンタ/タコメータ H7CX-A□-N omron(オムロン) 32906212

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H7CX-AS-N プリセットカウンタ/タコメータ H7CX-A□-N omron(オムロン) 32906212
H7CX-AS-N プリセットカウンタ/タコメータ H7CX-A□-N omron(オムロン) 32906212

プリセットカウンタ/タコメータ H7CX-A□-N

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード32906212品番H7CX-AS-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,300

見やすい(文字の高さ12mm、視野角を拡大。高輝度で、明るい場所でもくっきり確認)
短胴化を実現(盤の薄型化に貢献)

表示方式
7セグメントネガLCD
カウント値: 10mm (赤色/緑色/橙色(切替)) ゼロサプレス表示あり
設定値: 6mm (緑色)
規格
(UL):規格番号: UL508
ファイルNo.: E41515
(CSA):規格番号: CSA C22.2 No.14
ファイルNo.: LR22310
(VDE):VDE0106/P100
(EC指令(機械指令)):EN61010-1
(EC指令(低電圧指令)):EN61010-1
(EC指令(EMC指令)):EMI: EN61326
放射妨害電界強度: EN55011 Group 1 Class A
雑音端子電圧: EN55011 Group 1 Class A
EMS: EN61326
静電気放電イミュニティ: EN61000-4-2 (4kV 接触;8kV 気中)
電界強度イミュニティ: EN61000-4-3 (10V/m AM変調(80MHz~1GHz);10V/m パルス変調(900MHz±5MHz))
伝導性ノイズイミュニティ: EN61000-4-6 (10V(0.15~80MHz))
バーストノイズイミュニティ: EN61000-4-4 (2kV 電源線;1kV I/O信号線)
サージイミュニティ: EN61000-4-5 (1kV 線間(電源線、出力線(リレー出力));2kV 大地間(電源線、出力線(リレー出力)))
電圧ディップ/電断イミュニティ: EN61000-4-11 (0.5周期、100%(定格電圧))
耐電圧
充電金属部と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz、1min
電源端子と制御入力端子間: AC2000V 50/60Hz、1min
制御出力と電源、入力回路間: AC2000V 50/60Hz、1min
非連続接点間: AC1000V 50/60Hz、1min
最高計数速度
最高計数速度:30Hz/5kHz(切替)
最小信号幅: 16.7ms(ON, OFF 比 1 : 1)/0.1ms(ON, OFF 比 1 : 1)
CP1、CP2共通設定
入力方式
無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替
無電圧入力 短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上
電圧入力 ”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗 約4.7kΩ)
制御出力
・接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)
・トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下
寿命
機械的寿命:1000万回以上
電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷)
耐ノイズ
電源端子間:±1.5kV
入力端子間:±600V
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs、立ち上がり1ns)
インパルス電圧(V)
電源端子間:3.0kV(AC24V/DC12~24V、DC12~24Vタイプは、1.0kV)
導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5kV(AC24V/DC12~24V、DC12~24Vタイプは、1.5kV)
種別プリセットカウンタタイプ標準電源電圧(V)AC100~240桁数6機能1段プリセットカウンタ / トータルプリセットカウンタ付属品埋込み取りつけ用アダプタ / 防水ゴムパッキン / 端子カバー質量(g)約130(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55 (密着取り付け時/-10~+50) ※ただし結露、氷結しないこと保護構造IEC規格 IP66、 UL508 Type4X(屋内)、ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-29使用時)出力トランジスタ出力(1a)消費電力約9.4VA(AC100~240V)、約7.2VA/4.7W(AC24V/DC12~24V)、約3.7W(DC12~24V)ケース色ブラック(マンセルN1.5)接続方法ねじ締め端子台停電記憶EEP-ROM(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上入力信号CP1、CP2、リセット、トータルリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間設定段数1段取付け方法埋込み取りつけ計測範囲-端子構造端子台タイプ耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70℃ ※ただし、氷結・結露しないこと復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回出力モードN/F/C/R/K-1/P/Q/A/K-2/D/L許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%(DC12~24Vは90~110%)パルス計測方式-計数範囲-99999~999999入力モード-カウントモード計測精度-オートゼロ時間(s)-サンプリング周期(ms)-センサ待ち時間(ms)290以下ワンショット時間(s)0.01~99.99可変起動補償タイマ(s)-静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32906212H7CX-AS-N77553824H7CC-ASH7CX-AS-N プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン) 77553824プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズomron(オムロン)1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32906212
2023-02-25
用途: 機械メンテ用
製造業

以前のカウンターが製造終了との事で使用予定でしたが、以前のカウンターと同様の方法で使用出来ない事が分かったので不要となってしまいました。

対象商品 : 32912187
2017-04-04
用途: 搬送機械に使用
東白川製材協同組合

20年使用した同社製プリセットカウンタが壊れたので交換しました。故障品は既に廃番となっており、メーカーのHPで後継製品を調べての購入です。問題なく使用できています。

対象商品 : 32906203
2017-11-22
用途: 定寸カット用のカウンターに使用
株式会社逸品化成

思った通りに動いてくれるのですが長期に使用していると押しボタンの感度が悪くなり何度も押さないと動いてくれなくなる。

1が参考にしています
対象商品 : 32906237
2016-12-01
用途: 作業回数のカウント
有限会社東栄製作所

オムロンの定番品なので安心。とにかく、早く届くので助かった

対象商品 : 32906221
2015-01-28
用途: プレス機のプリセットカウンタ

旧型カウンタの出力接点が消耗したため本機を調達しました。脱落・紛失防止と思われますが端子台の透明カバーが、シールで本体と付いておりこれが剥がしにくい。紙シールが途中で裂けて粘着分だけが残ったり、寒い現場で手が悴んでいたこともありイライラしました。別になくてもいいと思いますが、どうせならもっと剥離しやすいものにして欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする