※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)内容量1巻内径(Φmm)6.3ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.3注文コード32906666品番SH-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278販売価格(税別)
耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。
耐水性:吸水性が低い特長をもっています。
化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。
復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。
耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。
電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。