※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wiha(ビーハ/ノガ)
ソフトフィニッシュ・トルクスプラス・ドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
先端サイズ
15IP
6IP
7IP
8IP
9IP
10IP
20IP
25IP
全長(mm)
191
164
171
191
218
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
32907043
品番
362IP15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。
焼入れクロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。
先端形状
トルクスプラス
先端サイズ
15IP
軸長(mm)
80
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
トラスコ品番
481-3898
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
191
質量(g)
54
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
30
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし