Wiha(ビーハ/ノガ)
ソフトフィニッシュ・プラス・絶縁ドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
軸長(mm)
60
60
80
100
150
200
全長(mm)
164
164
191
218
268
318
先端サイズ
No.0
No.0
No.1
No.2
No.3
No.4
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
32907165
品番
321N006
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
プラスねじ用絶縁ドライバー。
DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。
ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。
焼入れ、黒染め仕上げ。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.0
軸長(mm)
60
全長(mm)
164
規格
DIN EN 60900、IEC900
グリップ径(Φmm)
23
商品構成
単品