曜日別特売
320N4512 ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 32907262

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

320N4512 ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 32907262
320N4512 ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 32907262

ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸長(mm)125
全長(mm)236
先端サイズ4.5×1mm
内容量1本注文コード32907262品番320N4512
参考基準価格(税別)¥2,540販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

マイナスねじ用絶縁ドライバー。
DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。
絶縁材はブレードに直接成形されています。
ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。
焼入れ、黒染め仕上げ。

先端形状マイナス先端サイズ4.5×1mm軸長(mm)125全長(mm)236規格DIN EN 60900、IEC900グリップ径(Φmm)30商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする