9073 モンキーレンチ BAHCO(バーコ) 32907892

9073 モンキーレンチ BAHCO(バーコ) 32907892
9073 モンキーレンチ BAHCO(バーコ) 32907892

モンキーレンチ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大開口(mm)34
全長(mm)308
内容量1本注文コード32907892品番9073
参考基準価格(税別)¥11,360販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。

モノタロウではこんなお得な商品も!
最大開口(mm)34全長(mm)308トラスコ品番128-5661質量(g)690
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32907865
2016-08-24
用途: 整備

モンキーレンチの性質上あんまり出番は無いが、さすがバーコ。使いやすい。

対象商品 : 32907874
2014-07-14
用途: 日曜大工

工具の精度が良くて使いやすい。

対象商品 : 32907865
2012-10-23
用途: 通信機器据え付け

メモリが付いているのが良い。

対象商品 : 32907865
2011-05-25
用途: 軽作業

作りがしっかりしている、手になじむ感じがいい
大きさ別に揃えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする