2928-200 穴・軸兼用スナップリングプライヤー BAHCO(バーコ) 32908057

2928-200 穴・軸兼用スナップリングプライヤー BAHCO(バーコ) 32908057
2928-200 穴・軸兼用スナップリングプライヤー BAHCO(バーコ) 32908057

穴・軸兼用スナップリングプライヤー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本全長(mm)200注文コード32908057品番2928-200
参考基準価格(税別)¥17,140販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

穴、軸用の作業がワンタッチで変更可能です。しかも先端軸は交換可能で軸の太さ形状も5サイズから選べるます。現場作業はこれ一本でマルチに活躍します。(3種類の先端軸が付属します)

用途出張修理、解体に便利なマルチなスナップリングプライヤー。種類スナップリングプライヤ全長(mm)200軸穴種別軸・穴兼用リング使用範囲(mm)(穴リング)10~51、(軸リング)7~51トラスコ品番497-9231質量(g)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32908066
2013-05-02
用途: 主に農機具の修理
農・林・水産業

作りもしっかりしていて気に入っています。
先端も交換することで多様に対応できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする