MTT151 18得ナイフ BAHCO(バーコ) 32908285

MTT151 18得ナイフ BAHCO(バーコ) 32908285
MTT151 18得ナイフ BAHCO(バーコ) 32908285

18得ナイフ

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード32908285品番MTT151
参考基準価格(税別)¥10,080販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

12種類の機能があるマルチツールです。
便利なベルトポーチ付きです。

全長×幅W(mm)【本体】95×38、【ポーチ】130×65トラスコ品番855-3697セット内容ペンチ、ナイフ、マイナス、缶切り、マイナス2mm、マイナス4mm、マイナス6mm、ロープ用ナイフ、ノギス、マルチナイフ、ヤスリ、プラス2番材質ステンレス、アルミ質量(g)320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32908285
2014-09-27
用途: アウトドア・非常時

ペンチとしては使えるがナイフ等ほかの物が収納されている場所が内側なのでペンチ型にしなければ他が使えないので使いずらい。作る時わからなかったのかなプロなのに?
残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 32908285
2011-06-08
用途: 防災用品として、
有限会社ライト

出来れば使わないで終わりたい、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする