曜日別特売
KH1500(水張り対応ステンレス補強タイプ) ポリエチレンタンク角型槽(水張り対応ステンレス補強タイプ) カイスイマレン 32950312

KH1500(水張り対応ステンレス補強タイプ) ポリエチレンタンク角型槽(水張り対応ステンレス補強タイプ) カイスイマレン 32950312
KH1500(水張り対応ステンレス補強タイプ) ポリエチレンタンク角型槽(水張り対応ステンレス補強タイプ) カイスイマレン 32950312

ポリエチレンタンク角型槽(水張り対応ステンレス補強タイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
容量(L)1500
内容量1セット注文コード32950312品番KH1500(水張り対応ステンレス補強タイプ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
ステンレス補強で水を張った時の容器のふくらみを防ぎます。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
試験場などで水槽としても使われております。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。

容量(L)1500外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1945×1400×720有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1670×1120×710材質ポリエチレンキャスターなし質量(kg)40ブルー肉厚(mm)8外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1945×1400×720上部内寸(mm)W1785×D1230底内寸法(mm)W1670×D1120グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ステンレス補強により、水などを入れたときにおこる膨らみを、ある程度抑える事は可能ですが、完全に防止は出来ません。
※底部に波が打っております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき24,500/税込26,950
北海道地方数量1につき40,000/税込44,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする