※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
プリカチューブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
内径(Φmm)
29.3
長さ(m)
25
注文コード
32966324
品番
PZ30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・長さ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
質量(kg)
0.74(1m当り)
18.5(1巻当り)
用途
手で曲げられる電線管(可とう電線管)
内径(Φmm)
29.3
外径(Φmm)
34.9
長さ(m)
25
温度範囲(℃)
-40~105
規格
JIS C8309
曲げ半径(mm)
90(固定最小中心)
適合電線管
【ねじなし/薄鋼】E31/C31、【厚鋼】G28、【サンパイプ】M32、【硬質ビニル】VE28
注意
※プリカチューブの端末のバリで手等を損傷する場合があります。
取扱に十分ご注意ください。