PZ83 プリカチューブ 三桂製作所 32966376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PZ83 プリカチューブ 三桂製作所 32966376
PZ83 プリカチューブ 三桂製作所 32966376

プリカチューブ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻内径(Φmm)81長さ(m)10注文コード32966376品番PZ83
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます

質量(kg)
2.21(1m当り)
22.1(1巻当り)
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)内径(Φmm)81外径(Φmm)88.1長さ(m)10温度範囲(℃)-40~105規格JIS C8309曲げ半径(mm)400(固定最小中心)適合電線管【厚鋼】G82、【サンパイプ】-、【硬質ビニルVE82
注意
※プリカチューブの端末のバリで手等を損傷する場合があります。
取扱に十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32966403
2013-01-21
用途: 配線作業

納期がもっと早ければよかった

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする