※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
プリカチューブ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1巻
内径(Φmm)
100.2
長さ(m)
6
注文コード
32966385
品番
PZ101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・長さ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
質量(kg)
3.00(1m当り)
18.0(1巻当り)
用途
手で曲げられる電線管(可とう電線管)
内径(Φmm)
100.2
外径(Φmm)
107.3
長さ(m)
6
温度範囲(℃)
-40~105
規格
JIS C8309
曲げ半径(mm)
500(固定最小中心)
適合電線管
【厚鋼】(G92)G104
注意
※プリカチューブの端末のバリで手等を損傷する場合があります。
取扱に十分ご注意ください。