防水プリカチューブ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻長さ(m)6注文コード32966525品番PV101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます

用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)長さ(m)6使用温度範囲(℃)-20~60規格JIS C8309
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32969237
2023-10-11
用途: 電気工事
建設業・工事業

2回目の注文でしたが今回も部品の納期が早くて大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 32969255
2017-02-12
用途: 橋梁照明の配管に使用
株式会社谷渕組建設業・工事業

専門的な材料が調達でき満足してます。試験成績表を商品と一緒に送ってもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする