用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2))適合【プリカチューブ】PZ17使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E呼びCTG16寸法D(Φmm)15.9表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)寸法L2(mm)19.8寸法d(Φmm)15.9適合ケーブル外径(Φmm)最大15寸法l1(mm)12寸法B(Φmm)29.2寸法l2(mm)19.8寸法S(Φmm)20.9質量(g/個)42適合プリカチューブPZ17寸法S1(Φmm)20.9