BG50-54 ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付) 三桂製作所 32966701

 

BG50-54 ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付) 三桂製作所 32966701
BG50-54 ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付) 三桂製作所 32966701

ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個呼びCTG54寸法d(Φmm)48.5注文コード32966701品番BG50-54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

厚鋼ねじのスッキリ外観

用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2))適合【プリカチューブ】PZ50使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E呼びCTG54寸法D(Φmm)48.5表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)寸法L2(mm)27.3寸法d(Φmm)48.5適合ケーブル外径(Φmm)最大48寸法l1(mm)18寸法B(Φmm)67.4寸法l2(mm)27.3寸法S(Φmm)59.6質量(g/個)221適合プリカチューブPZ50寸法S1(Φmm)59.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32966701
2024-03-19
用途: フレキコネクタ使用
建設業・工事業

サイズ仕様は、微妙なサイズでしたが、短納期で仕上がりも綺麗だったので、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする