三桂製作所
コンビネーションカップリング(薄鋼用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法D(Φmm)
37.1
注文コード
32966753
品番
KC24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。
※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
適合
薄鋼電線管
使用温度範囲(℃)
-50~150
寸法L(mm)
40.0
規格
JIS C 8350
適合規格
(PS)E
寸法D(Φmm)
37.1
表面処理
電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
寸法d(Φmm)
22.7
適合ケーブル外径(Φmm)
21
質量(g/個)
65
適合電線管
(プリカチューブ)PZ24、(薄鋼電線管/呼び)C25、(薄鋼電線管/ねじ呼び)CTC25