三桂製作所
ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(20個)
1箱(20個)
1個
寸法D(Φmm)
27.5
27.5
40.1
48.8
61.2
76.2
90.1
34.9
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
32966866
品番
VKC17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
スッキリ外観・簡単施工
用途
標準プリカチューブをねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
寸法L(mm)
39.8
寸法D(Φmm)
27.5
適合ケーブル外径(Φmm)
最大15
質量(g/個)
53
使用温度範囲(℃)
-50~150
規格
JIS C 8350
温度範囲(℃)
-45~150
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
適合電線管
【プリカチューブ】PZ17、【ねじなし電線管/薄鋼電線管】E19/C19