曜日別特売
WBG76 ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所 32967146

 

WBG76 ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所 32967146
WBG76 ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所 32967146

ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合【プリカチューブ】PV/PE/PEC76呼びCTG70注文コード32967146品番WBG76
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。

用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)寸法L2(mm)39寸法B(Φmm)101.9寸法A(Φmm)107.6質量(g/個)712適合【プリカチューブ】PV/PE/PEC76使用温度範囲(℃)-20~90規格JIS C 8350温度範囲(℃)-25~90呼びCTG70寸法D(Φmm)67.5表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)寸法d(Φmm)64保護等級IP66適合ケーブル外径(Φmm)最大63寸法l1(mm)19寸法l2(mm)41寸法S(Φmm)75.1防水保護等級IP66適合プリカチューブPV76寸法S1(Φmm)75.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32967146
2017-05-18
用途: 幹線ケーブル入替工事
建設業・工事業

追加部材が急遽必要になり手配致しましたが、早い配送で好機を間に合わせることができました。早い対応ありがとうございました。

対象商品 : 32967024
2017-01-18
用途: 制御boxと制御盤との信号ケーブル接続時
M.システム電気・ガス・熱供給・水道業

ノックアウト側に樹脂があるのですべりと電線保護が出来ていてまあまあの価格で良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
1が参考にしています
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする