WBC38-39 ボックスコネクタ(防水プリカ用) 大阪コネクター製造 32967812

WBC38-39 ボックスコネクタ(防水プリカ用) 大阪コネクター製造 32967812
WBC38-39 ボックスコネクタ(防水プリカ用) 大阪コネクター製造 32967812

ボックスコネクタ(防水プリカ用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合プリカチューブPV38
種類薄鋼
寸法S(Φmm)38.1
内容量1個注文コード32967812品番WBC38-39
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
種類薄鋼適合プリカチューブPV38適合ケーブル外径(Φmm)31寸法L(mm)51.1寸法L1(mm)18寸法E(mm)62.8質量(g/個)220寸法S(Φmm)38.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32967855
2017-11-08
用途: 電線管の補修用に使用。
ヤマモトテクノ

製品の優秀さは以前から判っていました。
出張先で急遽必要に成り直送して頂きました。
お陰で工程通り完了することが出来ました。
感謝の気持ちで一杯です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする