大阪コネクター製造
ボックスコネクタ(防水プリカ用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
適合プリカチューブ
PV24
PV17
PV24
PV30
PV38
PV50
PV63
PV76
PV83
PV101
種類
厚鋼
薄鋼
厚鋼
寸法S(Φmm)
26.4
19.1
25.4
31.8
38.1
50.8
63.5
76.2
20.9
26.4
33.2
41.9
47.8
59.6
75.1
87.8
100.3
113
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32967864
品番
WBG24-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
種類
厚鋼
適合プリカチューブ
PV24
適合ケーブル外径(Φmm)
20
寸法L(mm)
48.1
寸法L1(mm)
15.2
寸法E(mm)
46.3
質量(g/個)
150
寸法S(Φmm)
26.4