用途手で曲げられるフレキシブルチューブ色黒適合ねじGねじ、Mねじ、Pgねじ、CTCねじ呼びG1(CGT28)、M32、Pg29、CTC31最小内径(Φmm)26.4外径(Φmm)33.2最小曲げ半径(mm)70保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60トラスコ品番381-1816長さ(m)20温度範囲(℃)-20~60ねじの種類Gねじ:G1(CTG28)、Mねじ:M32、Pgねじ:Pg29、CTCねじ:CTC31質量(kg/m)0.58機能防水/耐候/高耐油曲げ半径(mm)75(固定最小中心)RoHS指令(10物質対応)対応呼び寸法(inch)1