KMBGP42 樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所 32968607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KMBGP42 樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所 32968607
KMBGP42 樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所 32968607

樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
呼び(接続ねじ)G 1-1/2
内容量1個注文コード32968607品番KMBGP42
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

樹脂製なので軽量・錆びません!!

用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ種類管用平行/おねじ付適合ケーブル外径(Φmm)(最大)37適合ケイフレックス/KMS、KPF寸法A(Φmm)72寸法B(Φmm)67.7寸法C(mm)61寸法d(Φmm)40.3寸法I(Φmm)38.2寸法l1(mm)16寸法l2(mm)40寸法S(Φmm)(接続ねじ)47.8呼び(接続ねじ)G 1-1/2質量(g/個)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする