用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ適合ケーブル外径(Φmm)最大37適合ケイフレックス/KMS、KPF寸法A(Φmm)66.8寸法B(Φmm)60寸法C(Φmm)61.0寸法d(Φmm)38.3寸法I(Φmm)38.2寸法E(mm)35.6寸法F(mm)61寸法l1(mm)16寸法S(Φmm)(接続ねじ)47.8呼びG1-1/2質量(g/個)433トラスコ品番381-1735温度範囲(℃)-20~90寸法D(Φmm)38.2寸法C(mm)61防水保護等級IP67適合電線管【ケイフレックス】42寸法S1(Φmm)47.8