KMKI42 コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所 32969002

 

KMKI42 コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所 32969002
KMKI42 コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所 32969002
KMKI42 コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所 32969002

コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
適合電線管42、【厚鋼電線管】G42
内容量1個注文コード32969002品番KMKI42
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ねじなし簡単施工で防水性能も進化
厚鋼電線管又はねじなし電線管とビニル被覆ケイフレックスを接続するための亜鉛合金ダイカスト製のねじなしコンビネーションカップリングです。
ケイフレックスの接続は、袋ナットが本体に接するまで締付けます。
鋼製電線管の接続は、小ねじの六角部分が本体に接するまで締付けます。

用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング種別防水寸法L(mm)(KMKI)26.8/(KMK2I)-温度範囲(℃)-20~90寸法L2(mm)26.8最小内径(Φmm)38.2寸法l3(mm)32寸法A(Φmm)66.8寸法l2(mm)26.8質量(g/個)290寸法I(Φmm)38.2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65適合電線管42、【厚鋼電線管】G42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする