PV83 防水プリカチューブ 三桂製作所 32969212

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PV83 防水プリカチューブ 三桂製作所 32969212
PV83 防水プリカチューブ 三桂製作所 32969212

防水プリカチューブ

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻内径(Φmm)81長さ(m)10注文コード32969212品番PV83
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます

質量(kg)
2.85(1m当り)
28.5(1巻当り)
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)内径(Φmm)81外径(Φmm)90.9長さ(m)10厚さ(mm)1.4(PVC被覆)使用温度範囲(℃)-20~60規格JIS C8309温度範囲(℃)-20~60曲げ半径(mm)400(固定最小中心)適合電線管ねじなし:-、薄鋼:-、厚鋼:G82、サンパイプ:-、硬質ビニル:VE82被覆厚さ(mm)1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32969237
2023-10-11
用途: 電気工事
建設業・工事業

2回目の注文でしたが今回も部品の納期が早くて大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 32969255
2017-02-12
用途: 橋梁照明の配管に使用
株式会社谷渕組建設業・工事業

専門的な材料が調達でき満足してます。試験成績表を商品と一緒に送ってもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする